RUBBERMAID FG101100BLA Tilt Truck Utility 3/4 kuutiopiha 600 lb. | AE4NTU 5M639

RUBBERMAID FG101100BLA Tilt Truck Utility 3/4 Cubic Yard 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AE4NTU Malli: FG101100BLARistiviite: 5M639

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,345.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliRakenteellinen vaahto
Suppilon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Suppilon tyyppiHyödyllisyys
Kantavuus600 lb
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1028
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus64.5 "
kokonaisleveys30.25 "
tilavuus3/4 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)79.25
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuppilon materiaaliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusMateriaaliLiikkuvuusvaihtoehtoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG131600BLA Kippiauto Heavy-Duty 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AA9GKR 1D652 FG131600BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Termoplastinen kumi2100 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43.75 "72.25 "€2,307.52
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131500BLA Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard Musta | AA9GKT 1D653 FG131500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Kumi1250 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43 55 / 64 "72.25 "€2,211.09
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG130600BLA Kippiauto raskas 1/2 kuutiopiha 1400 lb | AA9GKV 1D655 FG130600BLAKeskitasoinen polyeteeni3.5 "Kumi1400 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,859.30
RUBBERMAID FG130500BLA Kippiauto Standard 1/2 Cubic Yard Musta | AA9GKW 1D656 FG130500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,697.44
RUBBERMAID FG130400BLA Tilt Truck Utility 1/2 Kuutiopiha 450 Lb. | AA9GKX 1D657 FG130400BLAKeskitasoinen polyeteeni4"Kumi450 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "56.75 "€1,159.62
RUBBERMAID FG130542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1/2 Cu Yard 850 Lb | AC4DZE 2ZB50 FG130542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen38.63 "60.5 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131542BLA Kippiauto Trukit 1 Cu Yard 1250 Lb | AC4DZF 2ZB51 FG131542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini1250 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen43.75 "72.25 "€2,070.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG101100BLA Tilt Truck Utility 3/4 Cubic Yard 600 Lb.
€1,345.64 / yksikkö