Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1902701 Liner Musta valmistajanro 1902465 | AH9DLU 39UL32

RUBBERMAID 1902701 Liner Black, valmistajanro 1902465

Varastossa
Tuote: AH9DLU Malli: 1902701Ristiviite: 39UL32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
VäriMusta
MateriaaliPolyesteri / polypropeeni
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID 1902702 Liner Musta valmistajanro 1902466 | AH9DLX 39UL35 1902702€112.64
RUBBERMAID 1902703 Liner Musta valmistajanro 1902467 | AH9DLZ 39UL37 1902703€96.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1902701 Liner Black, valmistajanro 1902465
€121.84 / yksikkö