PETROCHEM HYSN FGH-46-055 Hydrauliikkaöljy, Hysyn Fgh, 55 Gal, Rumpu, H1 Food Grade, Iso Grade 46, Kirkas | CT7QFG 6HXK3

PETROCHEM HYSN FGH-46-055 Hydrauliöljy, Hysyn Fgh, 55 Gal, Rumpu, H1 Food Grade, Iso Grade 46, Kirkas

Varastossa
Tuote: CT7QFG Malli: HYSN FGH-46-055Ristiviite: 6HXK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,748.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PETROCHEM FMO 320-055 Hydrauliöljy, Fmo, 55 Gal, Rumpu, H1 Food Grade, Iso Grade 320, Kirkas | CT7QFF 45VG21 FMO 320-055€4,226.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETROCHEM HYSN FGH-46-055 Hydrauliöljy, Hysyn Fgh, 55 Gal, Rumpu, H1 Food Grade, Iso Grade 46, Kirkas
€7,748.04 / yksikkö