RUBBERMAID 1881781 Monivirtainen kokoontaitettava ostoskori X-cart | AF7CRV 20UY93

RUBBERMAID 1881781 Multi Stream kokoontaitettava kori X-kärry

Varastossa
Tuote: AF7CRV Malli: 1881781Ristiviite: 20UY93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMulti Stream Colla Psible Basket X-Cart
Korin syvyys26 "
Korin pituus23 "
Korin leveys32 "
Bushelin kapasiteetti8
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTPR
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus26 "
Kantavuus220 lb
MateriaaliVinyyli
ViestiKokoontaitettava runko
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus35.75 "
kokonaisleveys24.125 "
tilavuus10.59 cu. ft.
Tilavuus3/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.68
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)89.15
HS-koodi8716905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuorikangas (vinyyli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1881781 Multi Stream kokoontaitettava kori X-kärry
€489.34 / yksikkö