Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1818966 Kaupallinen hana-anturi messinki 3-3/4in.H | AG6DBN 35LX87

RUBBERMAID 1818966 Kaupallinen hana-anturi messinki 3-3/4in.H

Varastossa
Tuote: AG6DBN Malli: 1818966Ristiviite: 35LX87
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
€980.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen hana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenIAPMO / cUPC, liittovaltion turvallisen juomaveden laki
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.0 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.125 "
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.75 "
Virtalähde(4) D-alkaliparistot
Vaihtopatruuna4FRP7
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturijohto15.75 Surround Sensor -tekniikka
Anturialue3 "suuntaava
Nokan pituus6.5 "
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppiSekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)14.02
Laivan pituus (cm)28.91
Laivan leveys (cm)20.5
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleReikien lukumääräKokonaiskorkeusNokan pituusHinta
RUBBERMAID 1818967 Kaupallinen hana 1.0 gpm 4in.Asennusreikä | AG6DBP 35LX88 18189674"13.75 "6.5 "€1,004.63
RUBBERMAID 1818968 Kaupallinen hana-anturi 1.0 gpm Messinki | AG6DBQ 35LX90 18189688"33.75 "6.5 "€872.59
RUBBERMAID 1903281 Kaupallinen hana 1.0 gpm Messinki 4-5/8inH | AG6DBR 35LX91 19032811.125 "14.625 "6.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1818966 Kaupallinen hana-anturi messinki 3-3/4in.H
€980.18 / yksikkö