Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB ACC-T-202B Tiiviste ja muovaussulkuhana F - M Luer | AC7MKL 38R154

RUBBERFAB ACC-T-202B Tiiviste ja Muotin sulkuhana F To M Luer

Varastossa
Tuote: AC7MKL Malli: ACC-T-202BRistiviite: 38R154

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste ja muovihana
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppiNainen x uros Luer
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine45 psi
TiivistemateriaaliKromattu messinki
Putken koko0.71 "
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB ACC-T-202B Tiiviste ja Muotin sulkuhana F To M Luer
€281.75 / yksikkö