Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB ACC-T-202A Reikätulppa 1-1/2 tuuman messinki | AC7MKJ 38R152

RUBBERFAB ACC-T-202A reikätulppa 1-1/2 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AC7MKJ Malli: ACC-T-202ARistiviite: 38R152

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReiän tulppa
NoudattaminenASTM A479
Tuloaukko3 / 32 "
MateriaaliKromattu messinki ruostumattomasta teräksestä
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB ACC-T-202A reikätulppa 1-1/2 tuumaa messinkiä
€86.13 / yksikkö