Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Tiiviste 2 tuuman Tuf Flex | AC7MGT 38R090

RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E tiiviste 2 tuuman Tuf Flex

Varastossa
Tuote: AC7MGT Malli: A40MPGR-TF-200-ERistiviite: 38R090

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTri-kiinnitin
Sisällä Dia.1.874 "
MateriaaliTuffFlex
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.52 "
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.2
HS-koodi3926904500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TUF-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteysSisällä Dia.MateriaaliMetalli havaittavissaDia ulkopuolella.Temp. aluePaksuusHinta
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E Tiiviste 1/2 tuuman Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri-kiinnitin-TuffFlexEi--20 - 300 astetta F-€41.53
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Tiiviste 3/4 tuuman Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri-kiinnitin-TuffFlexEi--20 - 300 astetta F-€39.81
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E Tiiviste 1 tuuman Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri-kiinnitin0.875 "TuffFlexEi1.984 "-20 - 300 astetta F-€39.82
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Tiiviste 1-1/2 tuuman Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Tri-kiinnitin1.377 "TuffFlexEi1.984 "-20 - 300 astetta F-€45.83
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E Tiiviste 2-1/2 tuuman Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri-kiinnitin2.374 "TuffFlexEi3.05 "-20 - 300 astetta F-€57.80
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E Tiiviste 3 tuuman Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri-kiinnitin2.878 "TuffFlexEi3.583 "-20 - 300 astetta F-€76.65
RUBBERFAB A40MPGR-TF-400-E Tiiviste 4 tuumaa Tuf Flex | AC7MGW 38R093 A40MPGR-TF-400-E4"Tri-kiinnitin3.843 "TuffFlexEi4.685 "-20 - 300 astetta F-€89.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E tiiviste 2 tuuman Tuf Flex
€50.10 / yksikkö