Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40MPG-TS-250 Tiiviste Sz2 1/2 tuuman Tri-clamp Tuf-teräs(r) | AE6DGD 5PYE7

RUBBERFAB 40MPG-TS-250 Tiiviste Sz2 1/2 tuuman Tri-clamp Tuf-teräs(r)

Varastossa
Tuote: AE6DGD Malli: 40MPG-TS-250Ristiviite: 5PYE7
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
€27.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.2.374 "
MateriaaliTuf-teräs (R)
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.3.05 "
Temp. alue-350 - 550 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMetalli havaittavissaDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
RUBBERFAB 40MPE-100 Tiivisteen koko 1 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6CZX 5PXY3 40 MPE-1000.875 "EPDMEi1.984 "-20 - 300 astetta F1"€2.06
RUBBERFAB 40MPE-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6CZY 5PXY4 40 MPE-1501.377 "EPDMEi1.984 "-20 - 300 astetta F1.5 "€2.21
RUBBERFAB 40MPE-200 Tiivisteen koko 2 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40 MPE-2001.874 "EPDMEi2.52 "-20 - 300 astetta F2"€2.28
RUBBERFAB 40MPE-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6DAA 5PXY6 40 MPE-2502.374 "EPDMEi3.05 "-20 - 300 astetta F2.5 "€2.76
RUBBERFAB 40MPE-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6DAB 5PXY7 40 MPE-3002.878 "EPDMEi3.583 "-20 - 300 astetta F3"€3.12
RUBBERFAB 40MPE-400 Tiivisteen koko 4 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6DAC 5PXY8 40 MPE-4003.843 "EPDMEi4.685 "-20 - 300 astetta F4"€3.68
RUBBERFAB 40MOE-600 Tiivisteen koko 6 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6DAD 5PXY9 40 MOE-600-EPDMEi--20 - 300 astetta F6"€33.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40MPG-TS-250 Tiiviste Sz2 1/2 tuuman Tri-clamp Tuf-teräs(r)
€27.31 / yksikkö