Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40BSF-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DFV 5PYD9

RUBBERFAB 40BSF-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman viiste istuin Buna

Varastossa
Tuote: AE6DFV Malli: 40BSF-250Ristiviite: 5PYD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysViisteistuin
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40RXPX-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman Tri-clamp silikoni | AE6DFC 5PYC3 40RXPX-250TRI-kiinnitin2.374 "Platinum silikoni3.05 "-40 - 450 astetta F€3.79
RUBBERFAB A80MPU-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman Tri-clamp Buna | AE6DGT 5PYK2 A80MPU-250TRI-kiinnitin-hyvä--20 - 250 astetta F€59.63
RUBBERFAB 40BSB-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DGZ 5PYK8 40BSB-250Viisteistuin2.34 "hyvä2.95 "-20 - 250 astetta F€1.72
RUBBERFAB 40IT-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman I-line Ptfe | AE6DHF 5PYL4 40IT-250I-Line2.4 "PTFE2.77 "-20 - 250 astetta F€2.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40BSF-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman viiste istuin Buna
€1.27 / yksikkö