Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROWE R800-2522-0-50 silikonijohdin HV 22awg 25KVDC 50 jalkaa | AC4WZP 31A090

ROWE R800-2522-0-50 silikonijohto HV 22awg 25KVDC 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4WZP Malli: R800-2522-0-50Ristiviite: 31A090

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonijohdin
Kaapelin tyyppiHV
KapellimestariTinattu kupari
EristysRowe R800 silikoniyhdiste
Takki väriMusta
Nimellinen ulkohalkaisija.0.175 "
Puolan pituus50ft.
karilleajoa7/30
Jännite25K VDC
Wire Gauge22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi8544604000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.JänniteHinta
ROWE R800-1022-0-50 silikonijohdin HV 22awg 10KVDC 50 jalkaa | AC4WZN 31A089 R800-1022-0-500.112 "10K VDC€135.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROWE R800-2522-0-50 silikonijohto HV 22awg 25KVDC 50 jalkaa
€165.65 / yksikkö