Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROWE R800-1014-0-50 silikonijohto HV 14awg 10KVDC 50 jalkaa | AC4XAB 31A102

ROWE R800-1014-0-50 silikonijohto HV 14awg 10KVDC 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4XAB Malli: R800-1014-0-50Ristiviite: 31A102

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonijohdin
Kaapelin tyyppiHV
KapellimestariTinattu kupari
EristysRowe R800 silikoniyhdiste
Takki väriMusta
Nimellinen ulkohalkaisija.0.152 "
Puolan pituus50ft.
karilleajoa41/30
Jännite10K VDC
Wire Gauge14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi8544604000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.JänniteHinta
ROWE R800-0514-0-50 silikonijohto HV 14awg 5KVDC 50 jalkaa | AC4XAA 31A101 R800-0514-0-500.132 "5K VDC€202.19
ROWE R800-2514-0-50 silikonijohdinlanka HV 14awg 25KVDC 50 jalkaa | AC4XAC 31A103 R800-2514-0-500.216 "25K VDC€247.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROWE R800-1014-0-50 silikonijohto HV 14awg 10KVDC 50 jalkaa
€215.54 / yksikkö