Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP TX-75SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/4, 5Pk | AE3EQF 5CU95

ROTOR CLIP TX-75SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/4, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3EQF Malli: TX-75SSRistiviite: 5CU95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus1.076 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.010 "
Korkeus0.054 "
MateriaaliRuostumaton teräs
piikkiä14
Rockwellin kovuusRC44-51
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP TX-75SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/4, 5 pk
€16.09 /pakkaus