Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Kiinnitysrengas, ulkohalk. 3/4, 100 pk | AE3CLR 5CA39

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/4, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3CLR Malli: SH-75ST ZDRistiviite: 5CA39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.090 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.050 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.023 "
Sopii Groove Dia.0.704 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.693 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.052 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 3/4, 100 pk
€35.63 /pakkaus