Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-68SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 11., 16 pk | AE10FRY 3DA5

ROTOR CLIP SH-68SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 11., 16 pk

Varastossa
Tuote: AE3FRY Malli: SH-68SSRistiviite: 5DA81
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
€20.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.010 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.970 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.021 "
Sopii Groove Dia.0.646 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.11 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.635 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.052 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-68SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 11., 16 pk
€20.54 /pakkaus