Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-40ST PA Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 13/32, 100 pk | AE3KXJ 5DV49

ROTOR CLIP SH-40ST PA -kiinnitysrengas, ulkohalk. 13., 32 pk

Varastossa
Tuote: AE3KXJ Malli: SH-40ST PARistiviite: 5DV49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.630 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.610 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.012 "
Sopii Groove Dia.0.382 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.13 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.366 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.041 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-40ST PA -kiinnitysrengas, ulkohalk. 13., 32 pk
€26.38 /pakkaus