Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN KLIPIN SH-187SS Kiinnitysrengas, 1-7/8 tuuman ulkoinen akselin halk. | AE3FWB 5DB29

ROTOR CLIP SH-187SS Kiinnitysrengas, 1-7/8 tuuman ulkoinen akselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3FWB Malli: SH-187SSRistiviite: 5DB29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)2.440 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.340 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.053 "
Sopii Groove Dia.1.769 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.1.875 "
Ilmainen henkilötodistus1.735 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-187SS Kiinnitysrengas, 1-7/8 tuuman ulkoinen akselin halk.
€11.84 / yksikkö