Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN KLIPPI SH-156ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1 9/16, 10 pk | AE3CMF 5CA67

ROTOR CLIP SH-156ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1 9/16, 10k

Varastossa
Tuote: AE3CMF Malli: SH-156ST ZDRistiviite: 5CA67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)2.100 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.010 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.047 "
Sopii Groove Dia.1.468 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.1-9 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus1.446 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-156ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1 9/16, 10k
€17.31 /pakkaus