Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN KLIPIN SH-125ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1-1/4, 25 pk | AE3CMB 5CA57

ROTOR CLIP SH-125ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1-1/4, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3CMB Malli: SH-125ST ZDRistiviite: 5CA57

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.690 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.620 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.037 "
Sopii Groove Dia.1.176 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1.25 "
Ilmainen henkilötodistus1.156 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-125ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1-1/4, 25 pk
€21.62 /pakkaus