Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Kiinnitysrengas, ulkohalk. 7., 32 Pk | AE100CPZ 3CE5

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7., 32 pk

Varastossa
Tuote: AE3CPZ Malli: SE-21ST ZDRistiviite: 5CE11
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
€11.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.450 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.437 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.188 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.7 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.185 "
Ilmainen OD0.437 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7., 32 pk
€11.48 /pakkaus