Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-21SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/32 tuuman ulkohalkaisija, 50Pk | AE3GNT 5DE55

ROTOR CLIP SE-21SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/32 tuuman ulkohalkaisija, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE3GNT Malli: SE-21SSRistiviite: 5DE55
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
€21.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.450 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.437 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.188 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.7 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.185 "
Ilmainen OD0.437 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-21SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/32 tuuman ulkohalkaisija, 50 Pk
€21.17 /pakkaus