Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 9561-40 laseretäisyysmittari, sisä, 131 jalkaa Suurin mittausetäisyys | CE9YPA 55VP19

INSIZE 9561-40 laseretäisyysmittari, sisä, 131 jalkaa suurin mittausetäisyys

Varastossa
Tuote: CE9YPA Malli: 9561-40Ristiviite: 55VP19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaseretäisyysmittari
tarkkuus+/- 3 mm
Akun tyyppiKolme AAA -alkalia
näyttöTaustavalaistu LCD
Sisällä ulkonasisä-
päätöslauselma0.1 ", 1mm, 10mm, 0.01ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 9561-40 laseretäisyysmittari, sisä, 131 jalkaa suurin mittausetäisyys
€160.79 / yksikkö