Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-11SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/64 tuuman ulkohalkaisija, 25 kpl | AE3GNE 5DE43

ROTOR CLIP SE-11SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/64 tuuman ulkohalkaisija, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE3GNE Malli: SE-11SSRistiviite: 5DE43
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
€9.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.390 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.079 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Akselin halkaisijalle.7 / 64 "
Ilmainen henkilötodistus0.076 "
Ilmainen OD0.375 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-11SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 7/64 tuuman ulkohalkaisija, 25 Pk
€9.36 /pakkaus