Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP PO-37ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, Ulkoinen tyyppi, 3/8 tuuman koko, 50Pk | AE3CRF 5CE67

ROTOR CLIP PO-37ST PA villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen tyyppi, 3/8 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CRF Malli: PO-37ST PARistiviite: 5CE67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillakoiran tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.720 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.022 "
Sopii Groove Dia.0.331 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.3 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.312 "
Ilmainen OD0.680 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.006 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO-37ST PA villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen tyyppi, 3/8 tuuman koko, 50 pk
€15.09 /pakkaus