DAYTON 35PA92 High Efficiency -suodatin 20x20x2 | AG6DJU

DAYTON 35PA92 High Efficiency Filter 20x20x2

Varastossa
Tuote: AG6DJU Malli: 35PA92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykyinen suodatin
Ilmavirta335 - 500 cfm
Baffle-materiaaliAlumiiniverkko
Alkuperäinen vastus0.48 - 0.79 "WC
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x20x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35PA92 High Efficiency Filter 20x20x2
€397.23 / yksikkö