Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-56SS Kiinnitysrengas, 9/16 tuuman sisähalkaisija, 10 pk | AE3FWV 5DB61

ROTOR CLIP HO-56SS kiinnitysrengas, 9/16 tuuman sisähalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3FWV Malli: HO-56SSRistiviite: 5DB61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.275 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.305 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.017 "
Sopii Groove Dia.0.596 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Varten Bore Dia.9 / 16 "
Ilmainen OD0.620 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.047 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-56SS kiinnitysrengas, 9/16 tuuman sisähalkaisija, 10 kpl
€23.47 /pakkaus