Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-31ST ZD Kiinnitysrengas, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CMZ 5CA99

ROTOR CLIP HO-31ST ZD -kiinnitysrengas, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CMZ Malli: HO-31ST ZDRistiviite: 5CA99
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
€18.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.173 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.191 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.009 "
Sopii Groove Dia.0.330 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Varten Bore Dia.5 / 16 "
Ilmainen OD0.346 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.001 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
Reikä dia.0.031 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-31ST ZD -kiinnitysrengas, 5/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€18.20 /pakkaus