Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Kiinnitysrengas, 2-3/4 tuuman sisähalkaisija, 10Pk | AE3CPM 5CB79

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Kiinnitysrengas, 2-3/4 tuuman sisähalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3CPM Malli: HO-275ST ZDRistiviite: 5CB79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)2.120 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.280 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.082 "
Sopii Groove Dia.2.914 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Varten Bore Dia.2.75 "
Ilmainen OD3.050 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.110 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Kiinnitysrengas, 2-3/4 tuuman sisähalkaisija, 10 pk
€36.61 /pakkaus