Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 58388 Vetokoukun tappi 3/4 tuuman halkaisija | AB6HXR 21T079

REESE 58388 Perävaunun vetokoukun tappi, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6HXR Malli: 58388Ristiviite: 21T079

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukun tappi
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 58388 Perävaunun vetokoukun tappi, halkaisija 3/4 tuumaa
€61.75 / yksikkö