Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-187SS Kiinnitysrengas, 1-7/8 tuuman sisäreiän halk. | AE3GMB 5DE17

ROTOR CLIP HO-187SS Kiinnitysrengas, 1-7/8 tuuman sisäreiän halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3GMB Malli: HO-187SSRistiviite: 5DE17
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
€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)1.370 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.480 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.057 "
Sopii Groove Dia.1.989 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Varten Bore Dia.1.875 "
Ilmainen OD2.072 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.093 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-187SS Kiinnitysrengas, 1-7/8 tuuman sisäreiän halkaisija.
€8.81 / yksikkö