Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-143SS Kiinnitysrengas, 1-7/16 tuuman sisäreiän halk. | AE3FYF 5DB95

ROTOR CLIP HO-143SS Kiinnitysrengas, 1-7/16 tuuman sisäreiän halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3FYF Malli: HO-143SSRistiviite: 5DB95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)1.060 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.150 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.045 "
Sopii Groove Dia.1.528 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1.437 "
Ilmainen OD1.596 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-143SS Kiinnitysrengas, 1-7/16 tuuman sisäreiän halkaisija.
€4.62 / yksikkö