Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-102ST PA Kiinnitysrengas, 1.023 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3LQH 5DY37

ROTOR CLIP HO-102ST PA -kiinnitysrengas, 1.023 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3LQH Malli: HO-102ST PARistiviite: 5DY37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.690 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.755 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.034 "
Sopii Groove Dia.1.091 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Varten Bore Dia.1.023 "
Ilmainen OD1.136 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-102ST PA -kiinnitysrengas, 1.023 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€22.00 /pakkaus