Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP E-43ST ZD Kiinnitysrengas, ulkohalk. 7., 16Pk | AE100CQD 3CE5

ROTOR CLIP E-43ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7., 16 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQD Malli: E-43ST ZDRistiviite: 5CE19
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
€24.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.710 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.687 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.343 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.7 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.337 "
Ilmainen OD0.687 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-43ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 7., 16 pk
€24.31 /pakkaus