Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP E-25ST ZD Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3CQA 5CE13

ROTOR CLIP E-25ST ZD -kiinnitysrengas, E-tyyli, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQA Malli: E-25ST ZDRistiviite: 5CE13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.540 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.527 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.005 "
Sopii Groove Dia.0.210 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.1 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.207 "
Ilmainen OD0.527 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP E-25ST ZD -kiinnitysrengas, E-tyyli, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€14.39 /pakkaus