Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-19SA Kiinnitysrengas, 20mm ulkoakselin halk. | AE3FRH 5DA53

ROTOR CLIP DE-19SA Kiinnitysrengas, 20 mm Ulkoakselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3FRH Malli: DE-19SARistiviite: 5DA53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)37.60mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD36.50mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.19mm
Sopii uran leveydelle1.8mm
Akselin halkaisijalle.20mm
Ilmainen OD36.50mm
Ura Dia. Toleranssi-0.11mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.08mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.75mm
Paksuustoleranssi+/- 0.03mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-19SA Kiinnitysrengas, 20 mm Ulkoakselin halk.
€9.04 / yksikkö