Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN PIDIN CTB-50ST FK letkunkiristin, halkaisija 50 mm, paksuus 2.0 mm, vähähiilinen teräs, 10 PK | AC3MPA 2UTH1

ROTOR CLIP CTB-50ST FK letkunkiristin, halkaisija 50 mm, paksuus 2.0 mm, vähähiilinen teräs, 10 PK

Varastossa
Tuote: AC3MPA Malli: CTB-50ST FKRistiviite: 2UTH1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kiinnitysdia.50mm
VäriMusta
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Paksuus2mm
TyyppiJatkuva jännitysnauha
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP CTB-50ST FK letkunkiristin, halkaisija 50 mm, paksuus 2.0 mm, vähähiilinen teräs, 10 PK
€55.72 /pakkaus