Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP C-31ST ZD Kiinnitysrengas, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3EPJ 5CU35

ROTOR CLIP C-31ST ZD -kiinnitysrengas, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPJ Malli: C-31ST ZDRistiviite: 5CU35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.390 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.376 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.018 "
Sopii Groove Dia.0.276 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.5 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.270 "
Ilmainen OD0.376 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC49-54
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-31ST ZD -kiinnitysrengas, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€18.35 /pakkaus