Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT H119 1 / 4EG Vetotanko - 25 kpl pakkaus | AE7GNE 5YE54

SUPER-STRUT H119 1/4EG vetotanko - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GNE Malli: H119 1/4EGRistiviite: 5YE54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretangon kytkentä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT H119 1 / 2EG Vetotanko - 25 kpl pakkaus | AE7GND 5YE53 H119 1/2EG1.25 "1 / 2 "€48.50
SUPER-STRUT H119 3 / 8EG Vetotanko - 25 kpl pakkaus | AE7GNF 5YE55 H119 3/8EG1.125 "3 / 8 "€39.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT H119 1/4EG vetotanko - 25 kappaleen pakkaus
€14.49 / yksikkö