ROTHENBERGER 00579R putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AD7JPT 4ERY9

ROTHENBERGER 00579R putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7JPT Malli: 00579RRistiviite: 4ERY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,587.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierteityskone
Ampeeria20
KokoPutki 1/8 "- 2", pultti 1/4 "- 2-1 / 4"
IstukkaAutomaattinen etu ja taka
HP2.75
Hz50/60
Ei kuormitusta RPM72
Öljykapasiteetti1.0 gal.
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
PumppuItseimevä jatkuva virtausmoottori, jossa öljy on pään läpi
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiRumpukytkin integroidulla jalkakytkimellä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 00579R putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa
€10,587.54 / yksikkö