Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROPER WHITNEY XX -rei'itin, 3-1 / 4 kurkku, 17/32 reikä | AF7QTX 22JK58 / 130010001

ROPER WHITNEY XX rei'itys, 3-1/4" kurkku, 17/32" reikä

Varastossa
Tuote: AF7QTX Malli: XXRistiviite: 22JK58 / 130010001

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16 Ga.
Toimintolyöntejä
Reiän koko17 / 32 "
Reiän koko Nimellinen0.531 "
Nastojen lukumäärä0
EtanaPutoaa kuolla
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nro XX käsilävistin on samanlainen kuin nro 5 Jr., mutta syvempi kurkun syvyys on 3-1 / 4 "metallireunasta. Sisältää 9/32" pyöreän rei'itys- ja suitesarjan
    • Voidaan käyttää myös rei'ittämään kanavia, joiden tunniste on vähintään 1 ". Käytä XX-kädensijan kiinnittämistä työpintaan käyttämällä lisävarusteena saatavaa nro XX -penkkikiinnitysalustaa (myydään erikseen).
    • Käytä erikokoisten reikien lävistykseen nro XX KIT-sarjaa, joka sisältää 15 kappaletta / 6 pyöreää muotoa ja rei'ityskokoa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROPER WHITNEY XX rei'itys, 3-1/4" kurkku, 17/32" reikä
€294.00 / yksikkö