Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROPER WHITNEY 5 KIT Jr. -rei'ityssarja, käsikirja, 16-teräinen, 13-osainen | AB6VEG 22JK56 / 135010050

ROPER WHITNEY 5 KIT Jr. rei'ityssarjan käsikirja 16 gauge terästä, 13 osaa

Varastossa
Tuote: AB6VEG Malli: 5 KITRistiviite: 22JK56 / 135010050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'ityssarja
Koko16 ga. Teräs
Palojen lukumäärä13
Työkappaleen materiaaliMieto teräs ja alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8203400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen niille, jotka tarvitsevat rei'ittää erikokoisia reikiä. Mukana toimitetaan Roper Whitney Jr -rei'itys + 12 pyöreää lyöntiä ja kuolee muovikotelossa
    • Niille, jotka tarvitsevat korkeamman kurkun syvyyden, jopa 3-1 / 4 ", käytä XX Kit -laukaisua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROPER WHITNEY 5 KIT Jr. rei'ityssarjan käsikirja 16 gauge terästä, 13 osaa
€172.88 / yksikkö