Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROPER WHITNEY 300160281 Knockout Punch 9/32 tuuman 222 mittari | AH8CYN 38GU67

ROPER WHITNEY 300160281 Knockout Punch 9/32 tuuman 222 mittari

Varastossa
Tuote: AH8CYN Malli: 300160281Ristiviite: 38GU67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)222
ToimintoLävistysreiät pellissä
Reiän koko9/32
Nastojen lukumäärä0
TyyppiVakiokierros
Käytä16 Rei'itys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROPER WHITNEY 300160281 Knockout Punch 9/32 tuuman 222 mittari
€29.62 / yksikkö