Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD AT-3112/10 Spudger muovi terävä/litteä - 10 kpl pakkaus | AC3GCT 2TDN1

JONARD AT-3112/10 Spudger muovinen terävä/litteä - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GCT Malli: AT-3112/10Ristiviite: 2TDN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräspudger
VäriMusta
Pituus6"
MateriaaliMuovi
Kärjen muoto1 terävä, 1 tasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD AT-3112/10 Spudger muovinen terävä/litteä - 10 kappaleen pakkaus
€70.05 / yksikkö