Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROPER WHITNEY 300080125 Knockout -rei'itys 1/8 tuumaa 158 -mittari | AH8CYJ 38GU63

ROPER WHITNEY 300080125 Knockout Punch 1/8 tuuman 158 mittari

Varastossa
Tuote: AH8CYJ Malli: 300080125Ristiviite: 38GU63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)158
ToimintoLävistysreiät pellissä
Reiän koko1/8
Nastojen lukumäärä0
TyyppiVakiokierros
Käytä8 Rei'itys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roper Whitney 300080125, lyöntipiste, joka sopii käytettäväksi nro 8 -leikkausten kanssa, 1/8 tuuman reikien rei'ittämiseen ohutlevystä valmistettuun 158 -levyiseen ohutlevyyn

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROPER WHITNEY 300080125 Knockout Punch 1/8 tuuman 158 mittari
€21.68 / yksikkö