Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROPER WHITNEY 300080094 Knockout -rei'itys 3/32 tuumaa 158 mittari | AH8CYH 38GU62

ROPER WHITNEY 300080094 Knockout Punch 3/32 tuuman 158 mittari

Varastossa
Tuote: AH8CYH Malli: 300080094Ristiviite: 38GU62

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)158
ToimintoLävistysreiät pellissä
Reiän koko3/32
Nastojen lukumäärä0
TyyppiVakiokierros
Käytä8 Rei'itys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roper Whitney 300080094 lävistysrei'itin, joka sopii ihanteellisesti nro 8:n lyönteihin, 3/32 tuuman reikien lyömiseen 31 gaugen ohuesta levystä valmistettuun metallilevyyn

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROPER WHITNEY 300080094 Knockout Punch 3/32 tuuman 158 mittari
€21.68 / yksikkö