Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF711 Quick Link 5/32 tuuman 616 paunaa 316 ruostumatonta terästä | AE9BWB 6HJC6

RONSTAN RF711 Quick Link 5/32 tuumaa 616 Lb 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9BWB Malli: RF711Ristiviite: 6HJC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen lukitseva pikalinkki
Suorittaa loppuunKiiltävä
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kaupan koko5 / 32 "
Työkuorman raja616 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF712 Quick Link 1/4 tuumaa 1433 paunaa 316 ruostumatonta terästä | AE9BWC 6HJC7 RF7121 / 4 "1433 lb€25.67
RONSTAN RF713 Quick Link 5/16 tuuman 2425 lb 316 ruostumaton teräs | AE9BWD 6HJC8 RF7135 / 16 "2425 lb€37.96
RONSTAN RF714 Quick Link 13/32 Tuumaa 3960 Lb 316 Ruostumaton Teräs | AE9BWE 6HJC9 RF71413 / 32 "3960 paunaa.€59.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF711 Quick Link 5/32 tuumaa 616 Lb 316 ruostumatonta terästä
€15.47 / yksikkö