Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF661 Kiinteä silmä 3/16 tuuman kokonaispituus 1 7 / 16tuumaa AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 yksipyöräinen kiinteä silmukka 3/16 tuuman kokonaispituus 1 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7PDQ Malli: RF661Ristiviite: 4FRZ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi hihnapyörä
Tapausmäärä1
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Silmien leveys3 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus13 / 32 "
Materiaali316SS
Max. Ladata330 lb
Kokonaispituus1.437 "
Köysi Dia.3 / 16 "
Pyörän ulkohalkaisija.3 / 4 "
Koko1.437 "
TyyppiKiinteä silmä
Pyörän halkaisija3 / 4 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. LadataKokonaispituusKöysi Dia.KokoPyörän halkaisijaLeveysHinta
RONSTAN RF185 Kiinteä silmä 2 tuuman pituus | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 paunaa2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "€33.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF661 yksipyöräinen kiinteä silmukka 3/16 tuuman kokonaispituus 1 7/16 tuumaa
€20.45 / yksikkö