Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF185 Kiinteä silmä 2 tuuman pituus | AD7PFN 4FTA1

RONSTAN RF185 yksipyöräinen kiinteä silmukka, 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7PFN Malli: RF185Ristiviite: 4FTA1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi hihnapyörä
Tapausmäärä1
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus35 / 64 "
Materiaali316SS
Max. Ladata660 paunaa
Kokonaispituus2"
Köysi Dia.5 / 16 "
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 8 "
Koko2"
TyyppiKiinteä silmä
Pyörän halkaisija1.125 "
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. LadataKokonaispituusKöysi Dia.KokoPyörän halkaisijaLeveysHinta
RONSTAN RF661 Kiinteä silmä 3/16 tuuman kokonaispituus 1 7 / 16tuumaa AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 lb1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "€20.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF185 yksipyöräinen kiinteä silmukka, 2 tuuman pituus
€33.35 / yksikkö