Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF635 Keulahihnan ruuvitappi 1545 Lb. | AE3UEY 5FZZ5

RONSTAN RF635 jousisakkelin ruuvitappi 1545 Lb.

Varastossa
Tuote: AE3UEY Malli: RF635Ristiviite: 5FZZ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeulahihna
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin-tyyliKierretappi
Hihnan leveys3 / 4 "
Leveys silmien välillä5 / 8 "
Työkuorman raja1545 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7312900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF633 Keulakiinnitysruuvitappi 660 Lb. | AE3UEW 5FZZ3 RF6335 / 32 "5 / 32 "9 / 16 "660 paunaa.€6.09
RONSTAN RF634 Keulahihnan ruuvitappi 880 paunaa. | AE3UEX 5FZZ4 RF6343 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "880 paunaa.€6.00
RONSTAN RF636 Keulahihnan ruuvitappi 2975 Lb. | AE3UEZ 5FZZ6 RF6365 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "2975 lb€14.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF635 jousisakkelin ruuvitappi 1545 Lb.
€8.60 / yksikkö