Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD MANIF2-1PK Six Outlet Emitter Punainen / musta Muovi | AB9PYB 2EME1

RAIN BIRD MANIF2-1PK Six Outlet -lähetin punainen / musta muovi

Varastossa
Tuote: AB9PYB Malli: MANIF2-1PKRistiviite: 2EME1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusi lähtöpistettä
VäriPunainen / Musta
Yhteyspiikkilanka
ToimintoLevitä vettä
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD MANIF2-1PK Six Outlet -lähetin punainen / musta muovi
€9.11 / yksikkö